{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
x | 100 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 70 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 108 mm | |
Tinkamos staklės | Mori NL, Mori NT | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319886 60 | |
EAN / GTIN | 4045197877390 |