{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 45 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 91 mm | |
Za tip stroja | Emag VL, Emag VT | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319886 55/E | |
EAN/GTIN | 4045197877406 |