Vpenjalna prečka, DIN 6314, Širina utora×celotna dolžina: 7X50mm

Št. art.: 371000 7X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina utora 7 mm
celotna dolžina 50 mm
Višina 10 mm
Širina 20 mm
za vpenjalne vijake M6
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371000 7X50
EAN/GTIN 4020772070007
Številka proizvajalca 70003

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico