Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal 16 mm

Št. art.: 306675 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Oblika A
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 50 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
Primeren specialni ključ art. 309840 16
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 306675 16
EAN/GTIN 4045197290342

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Večje naležne površine zveze.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico