Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 306675 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar nein
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung HSK1000x715
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 100 mm; 16 mm
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Länge Schaft LS 50 mm; 17 mm
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 100
Auskraglänge A 50 mm
Fräsdornlänge L3; L4 17 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 38 mm
Rundlaufgenauigkeit 6 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kurz
inklusive RFID-Datenträger nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar nein
Durchmesser Dorn d1 16 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 117 mm
Norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 2,2 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306675 16
EAN / GTIN 4045197290342
Herstellernummer 306675 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.