{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | stožčasta votla gred HSK | |
| Kodiranje ločilnega mesta | HSK1000x715 | |
| Oblika vpenjala | s centralnim prenosom hladilnega mazalnega sredstva | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 100 | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Premer vpenjanja min. | 16 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 16 mm | |
| Previsna dolžina | 50 mm | |
| Dolžina prirezovalnega trna | 17 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 38 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 6 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Izvedba | kratko | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | trn za rezkalne glave | |
| Skupna dolžina | 117 mm | |
| Celotna višina | 38 mm | |
| Celotna širina | 38 mm | |
| Standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblika | A | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Masa | 2,2 kg | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 306675 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197290342 | |
| Številka proizvajalca | 306675 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |