Izvedba:
- Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
- Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
- Modularen sistem zaščitnih puš.
- Kratki pripravljalni pasi.
- Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
- Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
- Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
- Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
- Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
- Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.
Izvedba - ilustracija:
Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.
Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.
Specialna oblika brizgalnega roba.
Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.
Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).
Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.
Upravljanje s 6-kotnim priključkom.
Uporaba:
Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.
Standard:
DIN 702-4.
Material:
V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).
Obseg dobave:
1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.
Dodatni pribor:
Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art.
313200 −
313350.