Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 160

Artiklové číslo: 313117 160

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313117 160
EAN / GTIN 2050001928757
Číslo výrobce 0819101
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Provedení – obrázek:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.
Základní čelisti se šikmým ozubením.
Speciální tvor s hranou proti stříkání.
Tlačítko pro výměnu čelistí.
Pojistka čelistí (3-násobná − mimo vel. 400).
Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.
Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.