Opis:
Ta nihajni ploščati brusilni kolut zagotavlja univerzalno uporabo na visoko legiranih jeklih in HSS. To dosežemo z uporabo posebnih korundov in mešanic s sintranimi korundi v kombinaciji s posebnimi veznimi sistemi. Najvišje stopnje odstranjevanja materiala je mogoče doseči s sintranimi mešanicami aluminijevega oksida, kot je 454A. Naslednja višja stopnja kakovosti je s smolo vezani kolut VIB-STAR CBN podjetja TYROLIT.
Najvišjo zmogljivost rezanja lahko dosežete s sintranimi aluminijevimi oksidnimi zmesmi, kot je 454A. Naslednja višja stopnja kakovosti je s smolo vezan disk VIB-STAR CBN podjetja TYROLIT.
Lastnosti:
Specifikacija: 89A60I7AV237
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 180x13x32
Razred E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: beli aluminijev oksid
Zrnatost: 60
Oblika: ravna
Specifikacija: SD33A 60 II7P VB3 F
Velikost zrn: 60
Dimenzije (D x G x V): 180 x 13 x 32
Vs / max: 35
Bruto teža: 0,741 kg
Neto teža: 0,622 kg
Primernost materiala: HSS; jeklo
Neto teža: 0,622 kg
Primernost materiala: visokokakovostno jeklo;HSS;INOX;ne-/nl.st. kaljeno
Prednosti:
Dobra zmogljivost rezanja
Univerzalna uporaba
Visoka učinkovitost
Material:
Kaljeno visoko legirano jeklo
HSS
Iz nerjavečega jekla
Utrjena nelegirana in nizko legirana jekla