Pendelslijpschijf 180x13x32 mm Vorm 1 89A60I7AV237

Artikelnummer: 314990
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314990
EAN/GTIN 9003173149904
Nummer fabrikant 314990
L-nummer L50140 440

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slingerende platte slijpschijf bevestigt een universele dop op hooggelegeerd staal en HSS. Dit wordt bereikt door de dop van speciale corunds en mengsels met gesinterde corunds in combinatie met speciale bindsystemen. De hoogste bewerkingscapaciteit kan worden bereikt met gesinterde corundum-mengsels zoals 454A. Het volgende hogere kwaliteitsniveau is de met kunststof gelijmde VIB-STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Vorm: Recht
  • Korrelgrootte: 60
  • VS /max: 35 m/s
  • Specificatie : SD33A 60 II7P VB3 F.
  • Afmeting (D x D x H): 180 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Gat: 32 mm
  • Geschiktheid van materiaal: HSS, staal

Voordeel:

  • Goede snijprestaties
  • Universeel inzetbaar
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS