Zaščita stopal – vrhunska zaščita na vsakem koraku
Stopala vaših zaposlenih potrebujejo zaščitna obuvala
Štirikrat okoli sveta – približno toliko oseba prehodi v življenju. Vaša stopala podpirajo vaše celotno telo in – dobesedno – vsak dan nosijo težko breme. Zato so za nenehno zaščito stopal pomembna ustrezna obuvala, še posebej na delovnem mestu. Sodobni zaščitni čevlji zagotavljajo zaščito, ne da bi pri tem trpela stopala. Optimalno prileganje in odlično udobje pri nošenju izboljšata počutje, blažita obremenjenost celotnega mišično-skeletnega sistema in preprečujeta dolgoročne poškodbe.
Zaščitni čevlji so dandanes standard na bolj ali manj vseh področjih predelovalne in storitvene industrije. Ne glede na to, ali gre za inženirje, delavce v tovarni ali logistiki – bržkone ni širše sprejete osebne varovalne opreme (OVO), kot je oprema za zaščito stopal. S pomočjo pravih izdelkov se lahko izognemo delovnim nesrečam in izboljšamo varnost pri delu.
Popolna zaščita stopal preprečuje poškodbe, ki jih povzročajo naslednje nevarnosti:
- Mehanske: padajoči predmeti, zmečkanine, predrtje
- Toplotne: brizganje taline, vročina, vremenski vplivi, mraz
- Električne: dotikanje opreme pod napetostjo, iskrenje na ogroženih območjih zaradi elektrostatičnega naboja
- Kemične: kisline, lugi, olja, maščobe, goriva
- Nesreče med hojo: zviti gležnji, zdrs, padec
- Dolgoročne poškodbe: težave s hrbtom in koleni
Delovni in zaščitni čevlji za različne zahteve
Zaščito stopal lahko v osnovi razdelimo v dve kategoriji: delovni in zaščitni čevlji. Razlika je v kapici za zaščito prstov, ki je bila včasih večinoma iz jekla, danes pa je narejena tudi iz aluminija ali visokokakovostnih kompozitnih materialov. Zaščitni čevlji imajo kapico, delovni čevlji je nimajo. Slednje v prvi vrsti uporabljajo zdravstveni delavci, delavci v kuhinji, policaji in vojaki. Zaščitni sandali, nizki ali visoki zaščitni čevlji ponujajo višjo stopnjo zaščite. Obe kategoriji se delita v različne razrede zaščite, ki izpolnjujejo različne zahteve na delovnem mestu. Elegantno oblikovani poslovni zaščitni čevlji so ločena podkategorija.
Spoznajte nove udobne zaščitne čevlje GARANT
Naši zaščitni čevlji GARANT nudijo več kot »le« visoko udobje pri nošenju in varnost za vaša stopala.
Neravna tla, veliko hoje in stanja v kombinaciji s slabo prilegajočo se obutvijo srednjeročno škodujejo zdravju. Posledica tega so pogosto kostno-mišična obolenja, zlasti bolečine v hrbtu z daljšimi odsotnostmi z dela zaradi bolezni. Z mislijo na vaše zdravje smo pri razvoju novih udobnih zaščitnih čevljev GARANT poseben poudarek namenili premišljenemu razvojnemu procesu. Novi čevelj najvišje možno udobje pri nošenju združuje s sodobnim in brezčasnim dizajnom.
Različne širine in posebna prilagojena proizvodna tehnika omogočajo originalni sistem za več širin za različne širine stopal.
Dodatna značilnost je zamenljiv vložek z blažilnim modulom, ki je odvisen od teže in znatno zmanjšuje obremenitev kolena in hrbta. Inovativni in visokokakovostni materiali skupaj z zelo kakovostno izdelavo zagotavljajo zelo visoko zaščito ob minimalni teži. Na kratko: Novi udobni zaščitni čevlji GARANT vam zagotavljajo brezskrbno hojo skozi ves dan – so preprosto brezkompromisno udobni.
Nasvet za orodje: udobni zaščitni čevlji GARANT
V tem videoposnetku želimo predstaviti naš novi GARANT zaščitni čevelj Comfort. Zaščitni čevelj vam zagotavlja visoko udobje pri nošenju, visokokakovostne materiale in premišljeno tehnologijo.
Premišljena tehnologija in visokokakovostni materiali
1. Praktična zanka na peti GARANT omogoča hitro in enostavno obuvanje/sezuvanje čevljev.
2. Zračna funkcionalna podloga.
3. Material zgornjega dela je lahek, toda trpežen iz mikrovlaken.
4. Kapica za zaščito prstov iz aluminija.
5. Tekstilna zaščita pred predrtjem, brez kovin.
6. Protizdrsni podplat GARANT comfort TPU In seveda: Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo (ESD).
Pravi čevelj za vsako stopalo
- Idealna rešitev za različne oblike in širine stopal.
- Originalni sistem za več širin v vseh velikostih.
- Različne širine držala:
W1 za stopala običajne širine, slika na levi strani
W2 za širša stopala, slika na desni.
Stalna razbremenitev kolen in hrbta
- Vložki z vgrajenim blažilnim modulom.
- Blaženje je individualno prilagojeno uporabnikovi telesni teži.
- Tri različne trdote:
Zelena: mehka, 50–65 kg
Rumena: srednja, 66–85 kg
Rdeča: trda, 86–120 kg.
Obstajajo tudi nadčevlji , ki zagotavljajo ustrezno zaščito npr. obiskovalcem tovarne in jih je mogoče preprosto potegniti čez običajne čevlje. Pribor za zaščito stopal , kot so vložki, vezalke, podloga za visoke zaščitne čevlje in izdelki za nego stopal in čevljev, dopolnjuje ponudbo osebne varovalne opreme.
Imate kakršna koli vprašanja? Naši strokovnjaki so vam pripravljeni pomagati kadar koli:
Izbirna merila za zaščito stopal
Vrsta potrebne zaščite stopal je odvisna od območja, v katerem deluje zaposleni, od tega, katerim nevarnostim je izpostavljen in v skladu s katerimi varnostnimi zahtevami mora delovati delodajalec. Pri tem pa vlogo igrajo tudi udobje pri nošenju, material in blaženje obremenitve na peti.
Poiščite pravi zaščitni razred zase
Delovne čevlje razvrščamo v naslednje razrede: 0B, 01, 02 in 03.
Zaščitne čevlje delimo v naslednje razrede: SB, S1, S1P, S2, S3 in S5.
Zaščitni čevlji, uvrščeni v razred S3, izpolnjujejo več zahtev, med drugim:
- Absorpcija energije pri kapici za zaščito prstov: 200 džulov.
- Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete.
- Odpornost proti vdoru in vpijanju vode.
- Podplat za zaščito pred predrtjem.
Delovni zaščitni čevlji imajo lahko dodatne lastnosti v okviru posameznega zaščitnega razreda, odvisno od modela in dizajna. Te lastnosti so z različnimi kraticami navedene na etiketi v notranjosti čevlja: »P« na primer pomeni podplat za zaščito proti predrtju, »SRB« pa označuje blaženje drsenja na jeklenih tleh/ob prisotnosti glicerina.
1 Kapica za zaščito prstov
2 Vmesni podplat za zaščito pred predrtjem
3 Držalo
Udobno nošenje in prileganje
Da bodo zaposleni med delom nosili opremo za zaščito stopal v skladu s predpisi, sta udobno nošenje in prileganje še posebej pomembna. Proizvajalci osebne varovalne opreme so razvili različne tehnologije za izpolnjevanje tega merila. Tako je na primer zadnji del čevlja lahko bolje zaščiten s pomočjo individualnih blažilnikov energije v petnem predelu, ki so odvisni od teže (1). Zmanjšana debelina podplata (2) ali spremenjena geometrija vmesnega podplata prav tako blaži obremenitev mišično-skeletnega sistema uporabnika. Večina proizvajalcev ponuja tudi modele različnih širin (3).
Delovni in varnosti čevlji, ki dihajo, so prijazni do kože in med nošenjem zagotavljajo prijeten občutek. Posebna tehnologija GORE-TEX® je kot nalašč za delo na prostem, saj je hkrati nepremočljiva in diha. Strokovnjaki za OVO v Hoffman Group vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri popolne zaščite stopal za zaposlene v vašem podjetju in vam predlagali prilagoditve v skladu s testnim nošenjem izdelkov na vaši lokaciji.
Vrste podplatov za delovne in zaščitne čevlje
V osnovi razlikujemo med enoplastnimi (mono) in dvoplastnimi (duo) podplati.
Prednosti enoplastnih podplatov:
Posebna prednost enoplastnega podplata je, da je nanj mogoče brizgati en sam material z nižjo gostoto. To ustvari izredno lahek podplat, ki se zlahka prilagodi lastnostim tal.
Prednosti dvoplastnih podplatov:
Pri dvoplastnih podplatih je mogoče uporabiti dva različna materiala z različnimi lastnostmi. Tako je na primer zunanji podplat narejen iz gume, vmesni pa iz poliuretana. To združuje prednosti obeh materialov: vrhunsko odpornost gume proti toploti in udobne lastnosti blaženja poliuretana.
1. Guma
Izredno trpežna, kratkotrajno odporna proti toploti do 300 °C; dobra odpornost proti urezninam in odrgninam.
Odporna proti gorivu, olju, mikrobom in širokemu naboru kemikalij. Je težja kot PU in TPU in v mrazu tudi nekoliko manj prožna.
2. Nitrilna guma (perbunan)
Zelo trpežna. Odporna proti toploti do 220 °C. Odlične protizdrsne lastnosti in vrhunska odpornost proti kislinam in lugom.
3. Poliuretan (PU)
Odporen proti toploti do 130 °C in prožen v mrazu do –30 °C. Odporen proti olju in gorivu, širokemu naboru kemikalij in mikrobom. Lažji kot gumijasti podplati. Dobre blažilne lastnosti in prijetno nošenje.
4. Termoplastični poliuretan (TPU)
Podoben PU-podplatom, a zagotavlja znatno boljšo zmogljivost. Manj drgnjenja zagotavlja daljšo obstojnost podplatov, hkrati pa izboljša protizdrsne lastnosti. Poleg tega ponujajo tudi večjo prožnost in optimizirano odpornost proti mrazu.
Posebne zahteve za delovne zaščitne čevlje
Čevlji, zaščiteni proti elektrostatični razelektritvi
V industriji pomembne vloge igrata ne le elektrostatični naboj in zaščita delavcev, temveč tudi zaščita komponent in opreme z nadzorovanim odvajanjem. Prvo področje urejajo zahteve glede antistatičnih lastnosti obuval. Na področju zaščite izdelkov se zahteva tudi ESD-primernost zaščitnih čevljev. ESD-območje tako predstavlja omejeno antistatično območje, ki ga določa ESD-primernost zaščitnih čevljev. ESD-območje tako predstavlja omejeno antistatično območje, ki ga določa standard EN ISO 20345.
Čevlji so kategorizirani kot ESD čevlji, ko električna odpornost sistema oseba-obutev-tla znaša manj kot 3,5 × 107 Ω ali 35 mΩ v skladu s standardom EN 61340-5-1. Najmanjša mejna vrednost prevodne upornosti je 0,1 mΩ, največja pa 35 mΩ (3,5 × 107 Ω). ESD-primerni čevlji so tako vedno tudi antistatični. Pomembno: ESD-čevlji niso primerni za električarje in delo z opremo pod napetostjo.
Visoki delovni čevlji pozimi
Med delom v mrazu morajo biti nizki/visoki zaščitni čevlji ustrezno izolirani ali podloženi, da stopala ostanejo topla. To poveča udobje in varuje tudi pred mrazom.
Zaščita stopal z individualiziranimi prilagoditvami pri Hoffmann Group
Delovni in zaščitni čevlji, ki jih ponuja Hoffman Group, navdušujejo ne le zaradi izredno naprednih tehnologij in materialov, temveč tudi zaradi privlačnega dizajna. To vključuje delovne čevlje in zaščitne čevlje za moške in ženske v obliki nizkih čevljev, visokih čevljev in sandalov , poslovnih zaščitnih čevljev ter ustrezni pribor za zaščito stopal priznanih proizvajalcev. Tako ostajamo zvesti svoji mantri – kakovost je naša strast že od leta 1919: za nas sta kakovost in osebno svetovanje najvišji prioriteti.
Da bi svojemu podjetju in vsem zaposlenim zagotovili ustrezno zaščito stopal, naši svetovalci za OVO ponujajo strokovno in osebno merjenje stopal na vaši lokaciji. V okviru tega procesa se individualno izmeri stopalo vsakega zaposlenega in na podlagi teh meritev določi ustrezni model čevlja. Nato pa je na vrsti testno nošenje. Glede tega se obrnite na naše strokovnjake osebno, po telefonu ali prek e-pošte.
Evropski standardi za zaščito stopal
Zaščitni in delovni čevlji morajo izpolnjevati posebne zahteve. Zaščitne čevlje ureja standard EN ISO 20345, delovne čevlje pa standard EN ISO 20347.
Pogosto zastavljena vprašanja glede delovnih in zaščitnih čevljev
Ali lahko skupaj s čevlji za zaščito stopal uporabim katero koli vrsto vložka (npr. vložek iz ovčje kože)?
Dovoljena je le uporaba vložkov, ki jih ponuja proizvajalec čevljev. V nasprotnem primeru odstopajo od prototipa, ki je bil odobren v skladu z zahtevami standarda, in morda zato ne zagotavljajo zahtevane zaščite.
Kakšno odpornost zagotavlja kapica za zaščito prstov pred bočnimi udarci?
Na to vprašanje vam lahko odgovori le proizvajalec modela čevlja oz. je odpornost treba analizirati z ustreznimi testi. Razlog za to je, da se v skladu z veljavnimi standardi izmerijo udarci in pritiski, pravokotni na stopalo, in preostala višina pod kapico za zaščito prstov, standardi pa ne zahtevajo merjenja bočnih udarcev kapice.
Ali so vložki iz nekovinskih materialov, odporni proti predrtju, zares odporni proti predrtju?
Da, če je bil prototip testiran v skladu z relevantnim standardom in je bila odpornost proti predrtju potrjena. V skladu s standardom EN ISO 20344 je minimalna sila, uporabljena pri testiranju, 1.100 N. To je enako sili, ki jo med hojo proizvaja oseba, težka med 80 in 90 kg. 4,5 mm dolga konica testne igle ne sme prebosti testnega vzorca. Test je uspešno opravljen, če konica igle ne vstopi v notranjost testnega vzorca. To je mogoče določiti z vizualnim pregledom ali kinematografsko oz. električno detekcijo.
Imate kakršna koli vprašanja? Ali se želite posvetovati o OVO?
Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:
- Ponujamo individualizirano svetovanje, prilagojeno vašim potrebam.
- Analiza tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, testno nošenje, usposabljanja in posebne storitve (načrti za rokavice, načrti za zaščito kože).
Osebna varovalna oprema prav tako vključuje: zaščito dihal, zaščito sluha, zaščito vida, zaščito rok, zaščito glave, zaščitna delovna oblačila, delovna oblačila, zaščito pred padcem in zaščito kože. To vas pripelje do pregleda.