{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja na pritisk a | 0 mm - 50 mm | |
Območje vpenjanja na vlek b | 32 mm - 82 mm | |
Vpenjalna globina c | 30 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 2.000 N | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861900 50 | |
EAN/GTIN | 4045197167521 |