{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja na pritisk a | 0 mm - 100 mm | |
Območje vpenjanja na vlek b | 50 mm - 150 mm | |
Vpenjalna globina c | 60 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 3.000 N | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861900 100 | |
EAN/GTIN | 4045197167545 |