Vzporedna spona (vpenjalna roka) 150

Št. art.: 861900 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja na pritisk a 0 mm - 150 mm
Območje vpenjanja na vlek b 50 mm - 200 mm
Vpenjalna globina c 100 mm
Maksimalna vpenjalna sila 3.500 N
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861900 150
EAN/GTIN 4045197167552

Opis

Izvedba:

Z vretenom s trapeznim navojem in 2 gibljivima vpenjaloma. Vpenjala imajo po 3 gladke in eno površino s križno prizmo in jih je tako možno uporabljati za vpenjanje obdelovancev najrazličnejših vrst.

Uporaba:

Za notranje in zunanje vpenjanje obdelovancev različnih oblik.

Material:

Jekleno vreteno in vpenjalni škornji, brunirani.