Prilagodljiva vijačna spona s posebno pritisno kapo in 2 priteznima vretenoma 1500 mm

Št. art.: 861750 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 27×13 mm
Območje vpenjanja 1.500 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Masa 5,97 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861750 1500
EAN/GTIN 4008158036373
Številka proizvajalca SLV150M

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva vijačna spona – nova fleksibilnost pri velikih vpenjalnih širinah do 2 m! Tračnica iz vlečenega profilnega jekla, pocinkana. Končno varovalo, snemljivo brez uporabe orodja, na obeh straneh. Premična čeljust iz poboljšanega jekla, kovana v utopu. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in pomično posebno pritisno kapo (do 35°), odporno proti obrabi. Vreteno je poboljšano in brunirano ter opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Modularni sistem omogoča različne možnosti uporabe za les in kovino. Drsni lok je mogoče zamenjati z drugim ali dodati drugega. Preklop brez uporabe orodja za vpenjanje in razpiranje. Vijačno spono je mogoče potisniti tudi skozi odprtino v obdelovancu. Središčni položaj na obdelovancu preprečuje prevrnitev. Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojegradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. Največja sila vpetja do pribl. 6500 N.

Opomba:

Za nadomestni drsni lok glejte seznam nadomestnih delov art. 861756 (pritezno vreteno), 861757 (leseni ročaj) ali 861758 (pritezna ročica).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli