• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Variabel skruvtving med specialtryckbricka och 2 T-handtag 1500 mm

Art-nr: 861750 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 27×13 mm
spännvidd 1 500 mm
kapacitet 120 mm
vikt 5,97 kg
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 861750 1500
EAN/GTIN 4008158036373
Tillverkarens nummer SLV150M

Benämning

Utförande:

Variabla skruvtvingar − ny flexibilitet vid stora spännvidder upp till 2 m! Skena av draget profilstål, förzinkad. Ändstopp som kan lossas utan verktyg på båda sidor. Rörlig back av seghärdat stål, sänksmidd. Slitstark, lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig (upp till 35°) specialtryckbricka. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart knopphandtag.

Användningsdata:

Moduluppbyggt system med många användningsmöjligheter för trä och metall. De rörliga backarna kan bytas mot andra och även kompletteras med fler. Ställs om från fastspänning till töjning utåt utan verktyg. Skruvtvingen kan även skjutas in i arbetsstycket genom en öppning. Placering mitt på arbetsstycket förhindrar vältning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. Maximal spännkraft upp till 6500 N.

Anmärkning:

Reservglidbyglar se reservdelsförteckningen nr 861756 (knopphandtag), 861757 (trähandtag) eller 861758 (spakhandtag).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar