{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ | 16 mm | |
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ | 11 mm | |
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 734110 1070 | |
EAN/GTIN | 4005887012173 | |
Številka proizvajalca | 87430140 |