{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ kabla | 32 mm | |
Za rezanje večkratnih vodnikov do | 240 mm2 | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Upravljanje | mehanske, enoročne, princip raglje | |
Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju | |
Varovanje vpenjanja | da | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 731100 32 | |
EAN/GTIN | 4003773043935 | |
Številka proizvajalca | 95 31 250 |