{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 190 mm | |
Dolžina rezil | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 763050 190 | |
EAN/GTIN | 4010220018439 | |
Številka proizvajalca | D50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročaji ravne, Celotna dolžina: 190mm
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
18,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.021 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.435 kosov na zalogi
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.169 kosov na zalogi
8,35 €
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.376 kosov na zalogi
10,15 €
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 190 mm | 205 mm | 205 mm | 140 mm | 190 mm | 190 mm |
Dolžina rezil | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Škarje | Škarje | Škarje | Škarje | Škarje | Škarje |