Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí rovné, Celková délka: 190mm

Artiklové číslo: 763050 190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar břitu rovné
Celková délka 190 mm
Délka břitu, řezné hrany 40 mm
Vlastnost nůžek S nůžkami na drát; nerez
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Popsaná část, Hluboká černá Griff unten
Popsaná část, Plamenná červená Griff oben
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Druh produktu Kombinované nůžky
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763050 190
EAN / GTIN 4010220018439
Číslo výrobce D50
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Z nerezové ušlechtilé oceli, s otevírací pružinou.
Rovný tvar plastové rukojeti s měkkými vložkami. S funkcí stříhání drátů a odizolování pro  ⌀ 1+1,5 mm.

Použití:

Mnohostranné použití. Ideální pro tenké plechy, plasty, kůži, lepenku, papír, šňůry, látky atd.