Combischaar met tweecomponenten-greep recht 190 mm

Artikelnummer: 763050 190
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Lengte snijkanten 40 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763050 190
EAN/GTIN 4010220018439
Nummer fabrikant D50

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij edelstaal, met openingsveer.
Rechte vorm, kunststof grepen met zachte zone. Met draadsnijder en kabelstripfunctie voor ⌀ 1+1,5 mm.

Toepassing:

Veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor dunne plaat, kunststof, leer, karton, papier, touw, textiel, enz.