TubiX® rezalnik za cevi 180 mm (SB-kartica/blister)

Št. art.: 90 31 02 SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 90 31 02 SB
EAN/GTIN 4003773084686
Številka proizvajalca 90 31 02 SB
L-število L70010 2043

Opis

Opis:

  • QuickLock enoročno hitro pritrjevanje: neodvisno držanje in vpenjanje na cevi
  • Hitro in natančno nastavljanje rezalnega kolesa na različne premere cevi
  • Udobno: enostavno rezanje zaradi visokokakovostnih igličnih ležajev na rezalnem kolesu in vodilnih valjih
  • Reže cevi z Ø 6-35 mm (1/4″-1 3/8″) in debelino stene do 2 mm
  • Rezalno kolo iz visokokakovostnega jekla s krogličnimi ležaji
  • Praktičen sistem hitre zamenjave rezalnega kolesa - z rezervnim kolesom v ročici
  • Z natančno brušenim odrezovalnikom, ki ga je enostavno odstraniti
  • Za električarje: Primerno tudi za rezanje armiranih jeklenih cevi (″Stapa cevi″)

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja (premer): Ø 6 - 35 mm
  • Zmogljivost rezanja (premer): Ø 1/4 - 1 3/8 palca

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli