TubiX® Coupe-tubes 260 mm

Réf.: 90 31 02 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90 31 02 SB
EAN / GTIN 4003773084686
Réf. fabricant 90 31 02 SB
Article hors catalogue L70010 2043

Description

Description:

  • Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !
  • Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes
  • Confortable : coupe facile grâce aux roulements à aiguilles au niveau de la molette de coupe et des rouleaux de guidage
  • Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4″ - 1 3/8″) avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
  • Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
  • Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil — molette de rechange rangée dans le pommeau
  • Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision
  • Pour le marché de l’air comprimé, de la climatisation : convient également pour couper des tubes rigides en acier

Caractéristique(s):

  • Capacités de coupe (diamètre) : Ø 6 - 35mm
  • Capacités de coupe (diamètres) : Ø 1/4 - 1 3/8in

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange