Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3, dolžina 39 mm

Št. art.: 675260
Popust
od  2,40 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 2,16 € 2,40 €
  • od 10
    od 1,80 € 2,00 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico