Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3, 39 mm lang

Artikelnummer: 675260
Korting
vanaf  2,40 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,16 2,40 €
  • van 10
    vanaf € 1,80 2,00 €
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
57 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Version:

For use in manual drivers or machines with suitable hexagon holder or for use in adapters No. 675000675050.
Standard design, high strength.

Application:

For slot-head screws to DIN 3127 and DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Chrome vanadium special alloy, toughened.
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
    Blade width (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen