Bit plochý, 1/4 palceC 6,3, délka 39 mm

Artiklové číslo: 675260
Sleva
od  66,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 56,00  CZK 66,00 CZK
  • od 10
    od 47,00  CZK 55,00 CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
57 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.
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
    Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku