Komplet kombiniranih ključev 15- kosi 6-32 mm

Št. art.: 6000160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6000160
EAN/GTIN 4010886600016
Številka proizvajalca 6000160
L-število L60160 1041

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Krog: z ročico in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos moči
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Malo ali poglobljene matice ali vijake lahko odstranite
Priključite z izvijačem. ali vijakov s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno neprekinjeno uporabo
Vzgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Prilagodljiva gred na strani čeljusti, ojačana s siliščem, zagotavlja največje navore

Lastnosti:

  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor