Set de chei combinate 15- bucăți 6-32 mm

Cod articol.: 6000160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție cotit
Proces producţie forjat
Număr de unelte 15
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 32 mm; 6 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Set ja
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6000160
EAN / GTIN 4010886600016
Număr producător 6000160
L-Număr L60160 1041
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Falsificat cu grijă și finisat profesional
Aring: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dușile sau șuruburile joase sau cu locașuri adâncite pot fi îndepărtate
Fixate cu o șurubelniță. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi operate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă și dură
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Arboretul de la partea maxilarului întărit de o nervură de forță garantează cupluri maxime

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu