{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 70 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Dolžina ključa L | 355 mm | |
⌀ obroča D | 97 mm | |
Višina obroča h | 48 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | zeleno lakirani | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619000 70 | |
EAN/GTIN | 4018754023264 | |
Številka proizvajalca | 42010070 |