Dvostranski obročni ključi, ravni, za vijake Torx® E6XE8

Št. art.: 619400 E6XE8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
Dolžina ključa L 115,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 9,6 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 11,6 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 4,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 5,5 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619400 E6XE8
EAN/GTIN 4018754022342
Številka proizvajalca 41250608

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih.Profiliran ročaj v obliki dvojnega T.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.