{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX50 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 8,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637565 TX50 | |
EAN/GTIN | 4045197726100 |