{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 7,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637565 TX45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski dolgi TX45 |
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 | 17,5 | 17,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 100 | 43 | 107 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Mera profila A | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |