{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 10,5 mm | |
Dolžina | 24 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754002887 | |
Številka proizvajalca | 02110007 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
992 kosov na zalogi
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 10,5 mm | 10,9 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 24 mm | 25 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | nikelj kromirano | kromirani |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo |