{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
celotna dolžina | 195 mm | |
⌀ izvrtine za trn | 12 mm | |
Zunanji 6-kotnik držala S | 24 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni nastavek za pomoč s ključem | |
Postopek izdelave | kovan | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 620502 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406545789 |