{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Longitud total L | 195 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Norma | Ähnlich DIN 896 A | |
| Color | plateado | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Guía de anchura de llaves SW | 24 mm | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 24 mm; 27 mm | |
| Diámetro del orificio del pasador giratorio | 12 mm | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 620502 24X27 | |
| EAN / GTIN | 4062406545789 | |
| Número del fabricante | 620502 24X27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |