Kotni izvijač za Torx®, z izvrtino TX15

Št. art.: 625040 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX15
Dolžina krakov 139×24 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625040 TX15
EAN/GTIN 7610733249107
Številka proizvajalca 411.B 15

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico