Garnitura kotnih izvijačev Torx®, z izvrtino, Število izvijačev: 8

Št. art.: 625045 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 8
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625045 8
EAN/GTIN 7610733249138
Številka proizvajalca 411.BH 6-25

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 625040: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase