Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, reikä TX15

Tuote nro.: 625040 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX15
Kannan pituus 139×24 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625040 TX15
EAN / GTIN 7610733249107
Valmistajan numero 411.B 15

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova).

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Raaka-aine:

PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin