Izvijač za profil Torx®, kratek TX20

Št. art.: 625860 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX® Stubby
Profil Torx® TX20
Dolžina rezila 25 mm
celotna dolžina 79 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625860 TX20
EAN/GTIN 4013288212269
Številka proizvajalca 05008858001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami.
Steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico