{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 3 | |
za ⌀ vijaka | 5,3 − 7,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 270 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667690 3 | |
EAN/GTIN | 4045197923165 |