• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Velikost křížové drážky: 3

Artiklové číslo: 667690 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 270 mm
Délka čepele l1 150 mm
Materiál chromvanadiová ocel
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 13 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH3
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667690 3
EAN / GTIN 4045197923165
Číslo výrobce 667690 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene šetrným k pokožce.
Se 6-hranným osazením pro maticový klíč.