Plastično kladivo

Št. art.: 1953N-60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1953N-60
EAN/GTIN 4000896227037
Številka proizvajalca 1953N-60
L-število L60140 4890

Opis

Opis:

  • Brez povratnega udarca:
    Zaradi polnjenja kovinske krogle v sredinskem delu glave kladiva in natančno ujemajočega se materiala udarnih glav
  • Zamenljive poliuretanske glave,
    brez drobtin in drobtin
  • Material prijazen
  • Visoka odpornost proti obrabi z dolgo življenjsko dobo
  • Olje in bencin odporen PVC ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 335 mm
  • Premer: 60 mm
  • Neto teža (kg): 1,75 kg

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli