Upogibalnik bakrenih cevi, 15 mm

Št. art.: 56013098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013098
EAN/GTIN 4022668130987
Številka proizvajalca 56013098
L-število L60010 7595

Opis

Opis:

  • Vpenjalna naprava za boljše držanje cevi
  • Za natančno upogibanje mehkih in poltrdih bakrenih cevi
  • Kot upogibanja do 180°
  • Upognite segment z nastavitvami stopnje

Lastnosti:

  • Polmer (mm): 42 mm
  • Premer cevi max. (mm): 150 mm
  • Kot: 180 °
  • Teža: 2230 g