Koperen pijpenbuiger, 15 mm

Artikelnummer: 56013098
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013098
EAN/GTIN 4022668130987
Nummer fabrikant 56013098
L-nummer L60010 7595

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleminrichting voor een betere bevestiging van de pijp
  • Voor het nauwkeurig buigen van zachte en halfharde koperen buizen
  • Buighoek tot 180°
  • Buig segment met graden-instellingen

Kenmerk:

  • Radius (mm): 42 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 150 mm
  • Hoek: 180 °
  • Gewicht: 2230 g