Opis:
Preizkušena in preizkušena, posebej močna konstrukcija za snemanje jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
Tehnične in ekonomske prednosti zaradi spremenljive globine vpenjanja in samodejnega pritiskanja kavljev
Predvsem primerno za snemanje jermenic s klinastim jermenom in vztrajnikov, ki so na daljših gredeh
S hidravličnim vretenom je v vsakem trenutku mogoče nadzorovano in varno snemanje
Na voljo tudi s standardnim vretenom - št. izdelka 1.15
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 32 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 20 mm
- Hidravlično vreteno: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 32 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 310 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 280 mm
- Vlečna sila (največja) [N]: 17,0 N
- Sila vlečenja (največja) [t]: 10
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: da
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez