Izvedba:
Priročen ročaj za neproblematičen prenos nastavljenih zateznih momentov. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometrska skala. Utrditev na koncu ročaja proti neželenemu spreminjanju nastavitev. Zamenljivo steblo za 1/4-colske vijačne nastavke je v obsegu dobave.
Funkcija:
Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Uporaba:
Za nadzorovano zatezanje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Opomba:
Vsi zamenljivi nastavki Wiha (št.
659940−
659946) se lahko uporabijo tudi z momentnim izvijačem HOLEX št.
659945.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.