Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 150cNm

Artikelnummer: 659945 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Bithouder: D 6,3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 150 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Bithouder D 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 153 mm
Draaimomentbereik 30 cNm - 150 cNm
Draaimomentbereik 0,3 Nm - 1,5 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 5 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm; Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 300 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659945 150
EAN/GTIN 4045197514004
Nummer fabrikant 659945 150

Omschrijving

Uitvoering:

Praktisch handvat voor het probleemloos overbrengen van de ingestelde draaimomenten. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal. Blokkering tegen onbedoeld verstellen aan het uiteinde van het handvat. Verwisselbare steel voor de opname van 1/4 inch-bits wordt meegeleverd.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940659946) kunnen ook in de HOLEX momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.