{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 145 mm | |
za presek vodnika | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Število gnezd | 4 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano, kaljeno v olju | |
Površina | polirane | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4003773071754 | |
Številka proizvajalca | 97 68 145 A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stiskalne klešče za kabelske končnike VDE-izolirane, za presek vodnika: 2,5mm2
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število gnezd | 4 | |
za presek vodnika | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
celotna dolžina | 145 mm | 150 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Površina | polirane | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano, kaljeno v olju | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |