Présszerszám érvéghüvelyekhez VDE szerint szigetelt 2,5 mm2

Cikkszám: 729405 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 145 mm
Vezeték keresztmetszet 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Fészkek száma 4
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület polírozott
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729405 2,5
EAN / GTIN 4003773071754
Gyártó száma 97 68 145 A

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Fogó feketített, fej polírozott. Kimélyített pofák DIN 46228 szerinti érvéghüvelyek préseléséhez.
Többkomponensű anyaggal bevont szárak.
1000 V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.