Okrogle klešče z dolgimi čeljustmi, kromirane, večkomponentni ročaji, 140 mm

Št. art.: 87519000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Okrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87519000
EAN/GTIN 4005887004154
Številka proizvajalca 87519000
L-število L60010 6858

Opis

Opis:

  • Primerno za upogibanje žičnih očescev in obročev
  • Z dolgimi čeljustmi za še večje udobje pri delu
  • Fino zobate prijemalne površine za varno držanje obdelovancev
  • DIN ISO 5745

Lastnosti:

  • Središčna višina mm (e): 2 mm
  • Višina glave mm (d): 8.5 mm
  • Širina glave mm (a): 13 mm
  • Dolžina čeljusti: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: Večkomponentni tulci
  • Višina mm (h): 24 mm
  • Dolžina [mm): 145 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Teža: 105 g
  • Širina mm (b): 56 mm